Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Steel adhesive weight for car aluminium rims

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մակերեսը` Փոշի ծածկույթով
  • Weight of balance weight` 60 գ
  • Լայնությունը` 19 մմ
  • Լայնությունը x հաստությունը` 19 x 3,8 mm
  • Հաստությունը` 3.8 մմ
  • Նյութը` Steel / steel

Comparison number

Width x thickness

Weight of balance weight

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Franken Typ 397 stahl

19 x 3,8 mm

60 գ

x 0

Արտիկուլ: 083014 430

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը Silver grey
  • Comparison number Franken Typ 397 stahl
  • Լայնությունը x հաստությունը 19 x 3,8 mm
  • Weight of balance weight 60 գ
  • Լայնությունը 19 մմ
  • Հաստությունը 3.8 մմ
  • Նյութը Steel / steel
  • Մակերեսը Փոշի ծածկույթով

Franken Typ 397 schwarz

19 x 3,8 mm

60 գ

x 0

Արտիկուլ: 083014 431

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը Սև
  • Comparison number Franken Typ 397 schwarz
  • Լայնությունը x հաստությունը 19 x 3,8 mm
  • Weight of balance weight 60 գ
  • Լայնությունը 19 մմ
  • Հաստությունը 3.8 մմ
  • Նյութը Steel / steel
  • Մակերեսը Փոշի ծածկույթով
Specification

No cutting edges on the weight body

Individually detachable weights

Special adhesive tape

  • No adhesive residue on the rim
  • Significant time savings when removing the weights
  • No damage to rims from chemical or mechanical cleaning

Powder coating

High corrosion protection

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ