Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Zinc adhesive weight for cars

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Ցինկ
  • Մակերեսը` Փոշի ծածկույթով
  • Լայնությունը` 19 մմ

Լայնությունը

Նյութը

Մակերեսը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

19 մմ

Ցինկ

Փոշի ծածկույթով

x 0

Արտիկուլ: 083014 735

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Լայնությունը 19 մմ
  • Նյութը Ցինկ
  • Մակերեսը Փոշի ծածկույթով
Specification
  • With powder-coated surface and dark adhesive tape that is thermally stable up to 180u00b0C
  • Time savings, as no need to search for and sort out individual weights
  • 1000 x 5 g segments (5 kg)

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ