T-screw-in connector

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Պողպատ
  • Մակերեսը` Ցինկապատ
  • Մաքս․ աշխատանքային ճնշումը` 20 bar

Suitable for pipe diameter

Պարուրակային միացում

Միացման տիպը

Մաքս․ աշխատանքային ճնշումը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

12 մմ

M16 x 1.5

Plug-in

20 bar

x 0

Արտիկուլ: 0884061216

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Suitable for pipe diameter 12 մմ
  • Պարուրակային միացում M16 x 1.5
  • Միացման տիպը Plug-in
  • Մաքս․ աշխատանքային ճնշումը 20 bar
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Ցինկապատ

15 մմ

M22 x 1.5

Butt

20 bar

x 0

Արտիկուլ: 0884061522

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Suitable for pipe diameter 15 մմ
  • Պարուրակային միացում M22 x 1.5
  • Միացման տիպը Butt
  • Մաքս․ աշխատանքային ճնշումը 20 bar
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Ցինկապատ
Specification

Surface A2K

Silver-coloured, thick-film passivated (trivalent chromium), film thickness 8u201312 u00b5

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ