Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Male thread angle screw-in connection piece

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Պողպատ
  • Մակերեսը` Ցինկապատ
  • Մաքս․ աշխատանքային ճնշումը` 20 bar
  • Միացման տիպը` Butt
  • Suitable for pipe diameter` 15 մմ
  • Պարուրակային միացում` M22 x 1.5

Suitable for pipe diameter

Պարուրակային միացում

Մաքս․ աշխատանքային ճնշումը

Միացման տիպը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

15 մմ

M22 x 1.5

20 bar

Butt

x 0

Արտիկուլ: 0884132222

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Suitable for pipe diameter 15 մմ
  • Պարուրակային միացում M22 x 1.5
  • Մաքս․ աշխատանքային ճնշումը 20 bar
  • Միացման տիպը Butt
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Ցինկապատ
Specification

Surface A2K

Silver-coloured, thick-film passivated (trivalent chromium), film thickness 8u201312 u00b5

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ