Push-in quick-fit plug
+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347
Տեխնիկական բնութագիր
Outer diameter of pipe
Պարուրակային միացում
Երկարությունը
Նյութը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 088504 101
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 088504 102
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 088504 121
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 088504 151
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 088504 122
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 088504 161
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Quick and easy pipe/hose installation and removal
Reduced risk of leaks
as there are fewer components
Corrosion-resistant brass design
Cost savings
thanks to reduction in installation and repair times
Complies with the international DIN, DOT and SAE regulations
Operating medium: Compressed air
Maximum operating pressure: In accordance with DIN 74324
Operating temperature: -40u00b0C* to +100u00b0C
(* at temperatures below +2u00b0C please observe the air quality)
Hoses: In accordance with DIN 74324
Material:
Above a certain length, pipes "vibrate", irrespective of whether they are made of steel, copper or plastic. Therefore, all brake line piping (5-16 mm diameter) should be secured on the body or on the frame using pipe clamps, rubberised if possible, wherein the distance should be 1 m and must not exceed 1.20 m.
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ