Brake pipe nipple, type E

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Պողպատ
  • Մակերեսը` Ցինկապատ
  • Թեքվածք` 1 մմ
  • Պարուրակի տեսակը x անվանական տրամագիծը x թեքությունը` M10 x 1
  • Պարուրակի տեսակը` Մետրական պարուրակ
  • Երկարությունը` 13 մմ
  • Ներքին տրամագիծը` 5 մմ
  • Բանալիների լայնությունը` 14 մմ
  • Անվանական տրամագիծը` 10 մմ
  • Suitable for pipe external diameter` 4.75 mm
  • Նյութի նշում` 9 SMnPb 28 K
  • DIN` 1651
  • DIN flange` E
  • Suitable for vehicle manufacturer` Alfa Romeo, Audi, Austin, Citroen, Fiat, Ford, Opel/Vauxhall, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Volvo, Volkswagen

Suitable for pipe external diameter

Պարուրակի տեսակը x անվանական տրամագիծը x թեքությունը

Պարուրակի տեսակը

Անվանական տրամագիծը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

4.75 mm

M10 x 1

Մետրական պարուրակ

10 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0889502

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Տեխնիկական բնութագիր

  • Suitable for pipe external diameter 4.75 mm
  • Պարուրակի տեսակը x անվանական տրամագիծը x թեքությունը M10 x 1
  • Պարուրակի տեսակը Մետրական պարուրակ
  • Անվանական տրամագիծը 10 մմ
  • Թեքվածք 1 մմ
  • Ներքին տրամագիծը 5 մմ
  • Բանալիների լայնությունը 14 մմ
  • Երկարությունը 13 մմ
  • DIN flange E
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Ցինկապատ
  • Նյութի նշում 9 SMnPb 28 K
  • DIN 1651
  • Suitable for vehicle manufacturer Alfa Romeo, Audi, Austin, Citroen, Fiat, Ford, Opel/Vauxhall, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Volvo, Volkswagen

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ