Brake pipe nipple assortment

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Պողպատ
  • Մակերեսը` Ցինկապատ
  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում` 155 հատ
  • Նյութի նշում` 9 SMnPb 28 K
  • DIN` 1651

Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում

Նյութը

Մակերեսը

Նյութի նշում

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

155 հատ

Պողպատ

Ցինկապատ

9 SMnPb 28 K

x 0

Արտիկուլ: 5964088900

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում 155 հատ
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Ցինկապատ
  • Նյութի նշում 9 SMnPb 28 K
  • DIN 1651
Specification

Scope of delivery:

  • 10 x E-pipe-u00d8-D 4.75-SW10-(3/8"-24 UNF)
  • 5 x E-pipe-u00d8-D 4.75-SW13-(1/2"-20 UNF)
  • 10 x E-pipe-u00d8-D 6.0-SW12-M12 x1
  • 10 x F-pipe-u00d8-D 4.75-SW11-(3/8"-24 UNF)
  • 10 x F-pipe-u00d8-D 4.75-SW10-M10 x 1.25
  • 10 x E-pipe-u00d8-D 4.75-SW10-M10 x 1.25
  • 5 x F-pipe-u00d8-D 4.75-SW12-M12 x1
  • 5 x E-pipe-u00d8-D 4.75-SW14-(3/8"-24 UNF)
  • 10 x E-pipe-u00d8-D 4.75-SW14-M10 x1
  • 40 x F-pipe-u00d8-D 4.75-SW11-M10 x1
  • 30 x E-pipe-u00d8-D 4.75-SW10-M10 x1
  • 10 x F-pipe-u00d8-D 4.75-SW11-M10 x 1 long

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ