Freely rotatable joint connection piece
+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347
Տեխնիկական բնութագիր
Outlet thread
Պարուրակային միացում
Բանալիների լայնությունը
Բանալիների լայնությունը 2
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0884600110
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0884600111
Տեխնիկական բնութագիր
On central low-viscosity grease lubrication units:
Lines with a diameter of 4 mm are connected to connection pieces with tapered rings and union bolts M8x1.
On central grease lubrication units:
Lines with a diameter of 6 mm are connected to connection pieces with double-tapered rings and union bolts M10x1.
Նմանատիպ ապրանքներ