Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

ABS spiral wire 5-pin 24V

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական լարում` 24 V/DC
  • ISO` 7638

Աշխատանքային երկարությունը

Coil diameter

Նյութը

Անվանական լարում

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

4500 մմ

100 մմ

Պոլիամիդ - PA

24 V/DC

x 0

Արտիկուլ: 051095050

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Տեխնիկական բնութագիր

  • Աշխատանքային երկարությունը 4500 մմ
  • Coil diameter 100 մմ
  • Նյութը Պոլիամիդ - PA
  • Անվանական լարում 24 V/DC
  • ISO 7638

4000 mm

60 մմ

Պոլիուրեթան

24 V/DC

x 0

Արտիկուլ: 051095051

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Տեխնիկական բնութագիր

  • Աշխատանքային երկարությունը 4000 mm
  • Coil diameter 60 մմ
  • Նյութը Պոլիուրեթան
  • Անվանական լարում 24 V/DC
  • ISO 7638
Specification
  • Complete with connector

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ