Spiral wire 7-pin 24V

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական լարում` 24 V/DC
  • ISO` 3731
  • Աշխատանքային երկարությունը` 3000 մմ
  • Material of the plug connector` Ալյումին

Coil diameter

Նյութը

Տարբերակը

Աշխատանքային երկարությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

40 մմ

Պոլիուրեթան

Type N

3000 մմ

x 0

Արտիկուլ: 051095601

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Տեխնիկական բնութագիր

  • Coil diameter 40 մմ
  • Նյութը Պոլիուրեթան
  • Տարբերակը Type N
  • Աշխատանքային երկարությունը 3000 մմ
  • Material of the plug connector Ալյումին
  • Անվանական լարում 24 V/DC
  • ISO 3731

40 մմ

Պոլիուրեթան

Type S

3000 մմ

x 0

Արտիկուլ: 051095612

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Տեխնիկական բնութագիր

  • Coil diameter 40 մմ
  • Նյութը Պոլիուրեթան
  • Տարբերակը Type S
  • Աշխատանքային երկարությունը 3000 մմ
  • Material of the plug connector Ալյումին
  • Անվանական լարում 24 V/DC
  • ISO 3731

90 մմ

Պոլիամիդ - PA

Type N

3000 մմ

x 0

Արտիկուլ: 051095501

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Տեխնիկական բնութագիր

  • Coil diameter 90 մմ
  • Նյութը Պոլիամիդ - PA
  • Տարբերակը Type N
  • Աշխատանքային երկարությունը 3000 մմ
  • Material of the plug connector Ալյումին
  • Անվանական լարում 24 V/DC
  • ISO 3731
Specification
  • Complete with connector
  • Cross sections of wires: 6 x 1.0 mm2, 1 x 1.5 mm2

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ