Adaptor 15-pin to 2 x 7-pin Standard 24V

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • ISO` 12098
  • Աշխատանքային երկարությունը` 4000 mm

Աշխատանքային երկարությունը

ISO

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Արտիկուլ: 0510950280

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Տեխնիկական բնութագիր

  • Աշխատանքային երկարությունը 4000 mm
  • ISO 12098
Specification

2 x 7-core spiral wire polyurethane (PU)

7-pin connector N and S-version, moulded plastic, watertight

9 crimp contacts on 15-pin end

Wire cross sections per spiral: 6 x 1.0 mm2, 1 x 1.5 mm2

Connection

  • On towing vehicle/trailer

15-pin socket

2x7-pin socket

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ