VDO tyre pressure control system sensor

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Suitable for valve-hole diameter` 11.3 մմ
  • Transmission frequency` 433.92 MHz
  • Վերալիցքավորվող մարտկոցի տեսակը` Lithium
  • Tightening torque – union nut according to manufacturer's specifications incl. tolerance` 8 Նմ
  • Suitable for rim type` Aluminium, Steel
  • Sensor manufacturer` VDO
  • Manufacturer article number` VDO S180084720Z
  • Schrader comparison number` 66041-67/4028

Sensor manufacturer

Suitable for rim type

Manufacturer article number

Schrader comparison number

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

VDO

Aluminium, Steel

VDO S180084720Z

66041-67/4028

x 0

Արտիկուլ: 0879950031

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Sensor manufacturer VDO
  • Suitable for rim type Aluminium, Steel
  • Manufacturer article number VDO S180084720Z
  • Schrader comparison number 66041-67/4028
  • Suitable for valve-hole diameter 11.3 մմ
  • Tightening torque – union nut according to manufacturer's specifications incl. tolerance 8 Նմ
  • Transmission frequency 433.92 MHz
  • Վերալիցքավորվող մարտկոցի տեսակը Lithium

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ