Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

O-ring assortment Universal

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում` 165 հատ

Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Արտիկուլ: 0964764004

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում 165 հատ
Specification

Green colour coding, may be yellow in some individual cases

Prevents confusion (vehicle and air conditioning system manufacturers only use these colours)

Resistant to refrigerant

Contents: 165 pieces

  • 80 o-rings R134a
  • 10 o-rings, pressure switches, male thread
  • 20 o-rings for pressure switches, female thread
  • 2 seals for service hoses
  • 2 seals for quick-release couplings, R134a
  • 12 seals for filling hoses
  • 10 seals for WIGAM hoses
  • 10 o-rings, 6u20136/16"
  • 4 o-rings for compressors
  • 10 Schrader valves, R134a
  • 5 Schrader valves, R134a/Japan
Notice

The valve inserts must be replaced at each air conditioning service or when maintenance work is carried out on an air conditioning system. This is because debris from the compressor or other components may build up in the valve inserts as a result of activities such as draining and refilling, and this can cause leaks. Please use our range of protective caps and valve inserts when carrying out this type of work.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ