Thermal paper

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մաքս. ջերմադիմացկունությունը` 90 °C
  • Արտաքին տրամագիծը` 28 մմ
  • Լայնությունը` 57.5 մմ
  • Երկարությունը` 8 մ

Արտաքին տրամագիծը

Լայնությունը

Երկարությունը

Մաքս. ջերմադիմացկունությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

28 մմ

57.5 մմ

8 մ

90 °C

x 0

Արտիկուլ: 0850100300

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Արտաքին տրամագիծը 28 մմ
  • Լայնությունը 57.5 մմ
  • Երկարությունը 8 մ
  • Մաքս. ջերմադիմացկունությունը 90 °C
Specification

High-quality thermal paper in accordance with EC Regulation 432/2004, Annex 1B

Coreless winding to protect the inside of the tachograph and avoid additional waste

Roll end mark on last 50 cm

Each roll is individually sealed in a special film

Under normal storage conditions, the paper can be read and printed on for 10 years

High level of resistance to:

  • Heat
  • Moisture
  • Light
  • Water
  • Oil
  • Petrol and diesel
  • Grease
  • Softener
  • Alcohol
  • Cleaning agents and care products

Benefits of thermal paper from Wu00fcrth:

  • A printing paper for all approved digital tachographs
  • Approved by various commercial vehicle manufacturers and monitoring device manufacturers

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ