Piezo handle

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մաքս․ աշխատանքային ճնշումը` 4 bar
  • Պարուրակային միացում` R 3/8 inch
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի)` 257 g

Մաքս․ աշխատանքային ճնշումը

Պարուրակային միացում

Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի)

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

4 bar

R 3/8 inch

257 g

x 0

Արտիկուլ: 098480

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մաքս․ աշխատանքային ճնշումը 4 bar
  • Պարուրակային միացում R 3/8 inch
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի) 257 g
Specification
  • Hose connection with left-handed thread R 3/8"
  • Operating pressure 1u20134 bar

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ