Standard flame burner for braze welding TURBOJET

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Burner diameter` 16 մմ
  • Gas consumption on 2-bar per hour` 90 g
  • Power rating on 2-bar` 1.2 kW
  • Soft soldering on 2-bar` 18 մմ

Burner diameter

Gas consumption on 2-bar per hour

Power rating on 2-bar

Soft soldering on 2-bar

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

16 մմ

90 g

1.2 kW

18 մմ

x 0

Արտիկուլ: 09849005

Տեխնիկական բնութագիր

  • Burner diameter 16 մմ
  • Gas consumption on 2-bar per hour 90 g
  • Power rating on 2-bar 1.2 kW
  • Soft soldering on 2-bar 18 մմ
Specification
  • Standard burner for soldering with powerful and stable flame
  • Included in the "Turbojet" set
  • Energy consumption 1300u00a0W
  • Gas consumption 100u00a0g/hr
  • Soldering up to 18u00a0mm

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ