Soldering gun accessory

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Burner diameter` 38 մմ
  • Gas consumption on 2-bar per hour` 130 g
  • Power rating on 2-bar` 1.7 kW

Burner diameter

Gas consumption on 2-bar per hour

Power rating on 2-bar

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

38 մմ

130 g

1.7 kW

x 0

Արտիկուլ: 09849003

Տեխնիկական բնութագիր

  • Burner diameter 38 մմ
  • Gas consumption on 2-bar per hour 130 g
  • Power rating on 2-bar 1.7 kW

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ