Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Rod electrode Standard green

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը` Կանաչ
  • ISO` 2560-A
  • Min. notched bar impact work` 47 J
  • Ամերիկյան Եռակցման Ընկերություն (AWS)` A 5.1
  • Մին. առանձգ. ուժը` 500 N/mm²
  • Մաքս. մշակման ջերմաստիճանը` 450 °C
  • Sheathing` Rutile
  • Min. longitudinal elongation` 20 %

Մետաղալարի տրամագիծը

Երկարությունը

Min./max. current

Weight

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

2 մմ

300 մմ

40-80 A

4 kg

x 0

Արտիկուլ: 09822

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մետաղալարի տրամագիծը 2 մմ
  • Երկարությունը 300 մմ
  • Min./max. current 40-80 A
  • Weight 4 kg
  • ISO 2560-A
  • Գույնը Կանաչ
  • Մին. առանձգ. ուժը 500 N/mm²
  • Min. notched bar impact work 47 J
  • Մաքս. մշակման ջերմաստիճանը 450 °C
  • Sheathing Rutile
  • Min. longitudinal elongation 20 %
  • Ամերիկյան Եռակցման Ընկերություն (AWS) A 5.1

3.2 մմ

350 մմ

80-150 A

4.7 kg

x 0

Արտիկուլ: 0982325

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մետաղալարի տրամագիծը 3.2 մմ
  • Երկարությունը 350 մմ
  • Min./max. current 80-150 A
  • Weight 4.7 kg
  • ISO 2560-A
  • Գույնը Կանաչ
  • Մին. առանձգ. ուժը 500 N/mm²
  • Min. notched bar impact work 47 J
  • Մաքս. մշակման ջերմաստիճանը 450 °C
  • Sheathing Rutile
  • Min. longitudinal elongation 20 %
  • Ամերիկյան Եռակցման Ընկերություն (AWS) A 5.1

2.5 մմ

350 մմ

50-110 A

4.7 kg

x 0

Արտիկուլ: 098225

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մետաղալարի տրամագիծը 2.5 մմ
  • Երկարությունը 350 մմ
  • Min./max. current 50-110 A
  • Weight 4.7 kg
  • ISO 2560-A
  • Գույնը Կանաչ
  • Մին. առանձգ. ուժը 500 N/mm²
  • Min. notched bar impact work 47 J
  • Մաքս. մշակման ջերմաստիճանը 450 °C
  • Sheathing Rutile
  • Min. longitudinal elongation 20 %
  • Ամերիկյան Եռակցման Ընկերություն (AWS) A 5.1
Specification
  • Particularly suitable for galvanised steel on galvanised steel
  • Good re-ignition
  • Few splash losses
  • Easy slag removal
  • Even weld texture

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ