Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Rod electrode Inox 29.9 yellow

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը` Դեղին
  • Առավելագույն հոսանք` 120 A
  • Երկարությունը` 350 մմ
  • Մետաղալարի տրամագիծը` 3.2 մմ
  • Sheathing` Rutile
  • Min. longitudinal elongation` 20 %
  • Ամերիկյան Եռակցման Ընկերություն (AWS)` A 5.4
  • Min./max. current` 55-120 A
  • Weight` 1.9 kg
  • Մին. առանձգ. ուժը` 660 N/mm²
  • Min. current` 55 A

Մետաղալարի տրամագիծը

Երկարությունը

Min./max. current

Weight

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

3.2 մմ

350 մմ

55-120 A

1.9 kg

x 0

Արտիկուլ: 09823255

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մետաղալարի տրամագիծը 3.2 մմ
  • Երկարությունը 350 մմ
  • Min./max. current 55-120 A
  • Weight 1.9 kg
  • Գույնը Դեղին
  • Մին. առանձգ. ուժը 660 N/mm²
  • Min. current 55 A
  • Առավելագույն հոսանք 120 A
  • Sheathing Rutile
  • Min. longitudinal elongation 20 %
  • Ամերիկյան Եռակցման Ընկերություն (AWS) A 5.4
Specification
  • Smooth weld texture
  • Few splash losses
  • Easy slag removal
  • Rod electrode: E29 9 R 1 2 EN 1600
  • Material no: 1.4337
  • AWS: A 5.4: E 312 u2014 17
  • Coating: Rutile

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ