Soft solder

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակության զանգվածը` 20 կգ
  • Առանց կապարի` Այո
  • ISO` 9453
  • Ձևը` Flat

Նյութի նշում

Մին. հալման ջերմաստիճանը

Մաքս. հալման ջերմաստիճանը

Անագի պարունակության չափաբաժինը (զանգվածը-%)

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

S-Sn90Zn7Cu3

200 °C

280 °C

90 %

x 0

Արտիկուլ: 098211130

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութի նշում S-Sn90Zn7Cu3
  • Մին. հալման ջերմաստիճանը 200 °C
  • Մաքս. հալման ջերմաստիճանը 280 °C
  • Անագի պարունակության չափաբաժինը (զանգվածը-%) 90 %
  • Ձևը Flat
  • Առանց կապարի Այո
  • ISO 9453
  • Պարունակության զանգվածը 20 կգ

S-Sn92Cu8

230 °C

350 °C

92 %

x 0

Արտիկուլ: 098211120

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութի նշում S-Sn92Cu8
  • Մին. հալման ջերմաստիճանը 230 °C
  • Մաքս. հալման ջերմաստիճանը 350 °C
  • Անագի պարունակության չափաբաժինը (զանգվածը-%) 92 %
  • Ձևը Flat
  • Առանց կապարի Այո
  • ISO 9453
  • Պարունակության զանգվածը 20 կգ
Specification

Always use soft solder in conjunction with lead-free tinning paste

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ