Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Bottle Pressure Reducer

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • ISO` 2503

Shielding gas

Manometer display

Միցման խողովակի տրամագիծը

Աշխատանքային ճնշումը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Argon/CO2

30 լ/րոպե

1/4 in

x 0

Արտիկուլ: 098401804

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Shielding gas Argon/CO2
  • Manometer display 30 լ/րոպե
  • Միցման խողովակի տրամագիծը 1/4 in
  • Աշխատանքային ճնշումը
  • ISO 2503

Oxygen

10/16 բար

1/4 in

200 bar

x 0

Արտիկուլ: 098401801

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Shielding gas Oxygen
  • Manometer display 10/16 բար
  • Միցման խողովակի տրամագիծը 1/4 in
  • Աշխատանքային ճնշումը 200 bar
  • ISO 2503

Acetylene

1.5/2.5 bar

3/8 in

200 bar

x 0

Արտիկուլ: 098401802

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Shielding gas Acetylene
  • Manometer display 1.5/2.5 bar
  • Միցման խողովակի տրամագիծը 3/8 in
  • Աշխատանքային ճնշումը 200 bar
  • ISO 2503

Argon/CO2

30 լ/րոպե

1/4 in

200 bar

x 0

Արտիկուլ: 098401803

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Տեխնիկական բնութագիր

  • Shielding gas Argon/CO2
  • Manometer display 30 լ/րոպե
  • Միցման խողովակի տրամագիծը 1/4 in
  • Աշխատանքային ճնշումը 200 bar
  • ISO 2503
Specification

Flow rate is regulated on shut-off valve.

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ