Cutting Nozzle

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

Min./max. material thickness

Մին․ նյութի հաստությունը

Մաքս․ նյութի հաստությունը

Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի)

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

3-10 մմ

3 մմ

10 մմ

3 g

x 0

Արտիկուլ: 098401731

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Min./max. material thickness 3-10 մմ
  • Մին․ նյութի հաստությունը 3 մմ
  • Մաքս․ նյութի հաստությունը 10 մմ
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի) 3 g

60-100 մմ

60 մմ

100 մմ

17 g

x 0

Արտիկուլ: 098401735

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Min./max. material thickness 60-100 մմ
  • Մին․ նյութի հաստությունը 60 մմ
  • Մաքս․ նյութի հաստությունը 100 մմ
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի) 17 g

10-25 մմ

10 մմ

25 մմ

11 g

x 0

Արտիկուլ: 098401732

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Min./max. material thickness 10-25 մմ
  • Մին․ նյութի հաստությունը 10 մմ
  • Մաքս․ նյութի հաստությունը 25 մմ
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի) 11 g

25-40 mm

25 մմ

40 մմ

2 գ

x 0

Արտիկուլ: 098401733

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Min./max. material thickness 25-40 մմ
  • Մին․ նյութի հաստությունը 25 մմ
  • Մաքս․ նյութի հաստությունը 40 մմ
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի) 2 գ

40-60 մմ

40 մմ

60 մմ

13 g

x 0

Արտիկուլ: 098401734

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Min./max. material thickness 40-60 մմ
  • Մին․ նյութի հաստությունը 40 մմ
  • Մաքս․ նյութի հաստությունը 60 մմ
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի) 13 g

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ