MIG/MAG welding system MM 350
+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347
Տեխնիկական բնութագիր
Անվանական լարում
Weldable wires
Min./max. current
ON time at max. current (40°C)
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
400 V/AC
Aluminium, diameter 0.8 - 1.6 mm, Steel/stainless steel, diameter 1.0 - 1.6 mm
25-350 A
30 %
Արտիկուլ: 5952352350
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Flexible adjustment of welding current
Finely-adjustable switching mechanism using 2 x 12 level coarse/fine switches
Overload protection
Thermo control prevents overheating of machine.
Can be used for long periods
thanks to fan cooling
Always to correct current rating
Automatic control of welding current, post-purge gas flow and spot welding time
Automatic selection of wire feed
Wire feed automatically adjusts to the selected settings.
Convenient welding
Can be switched between 2/4-cycle spot welding
Guideline value for flow rate in l/min:
Wire u00d8 x 10 = l/min
Hose pack must be converted from PTFE cores to process aluminium and stainless-steel welding wires
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ