Welding unit PinPuller-Spot with LCD display

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը` 320 մմ
  • Բարձրությունը` 285 մմ
  • Անվանական լարում` 230 V/AC
  • Հաճախականություն` 50 Հց
  • Main fuse` 16 A slow
  • IP- ի պաշտպանության դաս` IP 21
  • Number of phases` 1 հատ
  • Անվանական հզորությունը` 2 kVA
  • Conditions for power rating` at 50% duty cycle
  • Secondary-current short circuit` 1600 A
  • Լայնությունը` 180 մմ
  • Secondary voltage` 7 V/AC
  • Control current connection socket` Renk, XLR
  • Connecting socket diameter` 13 մմ
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի)` 15407 g

Անվանական լարում

Հաճախականություն

Անվանական հզորությունը

Conditions for power rating

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

230 V/AC

50 Հց

2 kVA

at 50% duty cycle

x 0

Արտիկուլ: 0691500299

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական լարում 230 V/AC
  • Հաճախականություն 50 Հց
  • Անվանական հզորությունը 2 kVA
  • Conditions for power rating at 50% duty cycle
  • Main fuse 16 A slow
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 21
  • Secondary-current short circuit 1600 A
  • Երկարությունը 320 մմ
  • Լայնությունը 180 մմ
  • Բարձրությունը 285 մմ
  • Number of phases 1 հատ
  • Secondary voltage 7 V/AC
  • Control current connection socket Renk, XLR
  • Connecting socket diameter 13 մմ
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի) 15407 g
Specification

LCD display for simple status indication with a selection of pre-set programs

Quick change to ideal setting values of other tools or parameter modification

Precise setting of welding time and welding current for reproducible results

Digital control and phase shifting

Corrosion protection virtually preserved

Extremely short welding time from 0.01 seconds prevents burns on the back of the sheet metal.

Tools are always ready to use

Changeovers eliminated thanks to two independent outputs for different dent-removal tools, e.g. welding pistol, Dent Killer.

Simple and flexible

Requires 230-volt mains connection only

Also suitable for tools without trigger button

Switchable to automatic resolution with time delay of 0.5 seconds

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ