Միայն բիզնես հաճախորդների համար
ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔ
Ցանկանու՞մ եք լինել առցանց հաճախորդ
Գրանցվեք հիմա և օգտվեք մեր առցանց խանութի բոլոր հնարավորություններից։
Ապրանքներ
Միայն բիզնես հաճախորդների համար
Թեժ գիծ +374(0) 60 708807
Արագ առաքում
Ավելի քան 125,000 Ապրանք
Battery-powered welding device ASG 150 set
+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347
Տեխնիկական բնութագիր
Անվանական լարում
Min./max. current
Վերալիցքավորվող մարտկոց/մարտկոցի հզորություն
Լիցքավորվող մարտկոցի զանգվածը/մարտկոց
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 5952500160
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
In a practical transport trolley
Provides optimum protection and transport combination for your ASG 150 thanks to large rollers that are suitable for use on construction sites, telescopic handle and removable roller frame.
High-performance battery
Up to 16 electrodes (2.0 mm x 200 mm) per battery charge.
Light and compact
Small 2 kVA generator
Simultaneous welding and charging
Hybrid drive facilitates welding with simultaneous mains charging.
High welding quality
Constantly reliable welding power and optimal arc quality thanks to integrated voltage reserves.
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ