Battery-powered welding device ASG 150
+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347
Տեխնիկական բնութագիր
Անվանական լարում
Min./max. current
Վերալիցքավորվող մարտկոց/մարտկոցի հզորություն
Լիցքավորվող մարտկոցի զանգվածը/մարտկոց
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 5952500150
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
High-performance battery
Up to 16 electrodes (2.0 mm x 200 mm) per battery charge.
Light and compact
Small 2 kVA generator
Simultaneous welding and charging
Hybrid drive facilitates welding with simultaneous mains charging.
High welding quality
Constantly reliable welding power and optimal arc quality thanks to integrated voltage reserves.
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ