Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Female thread fixing bolt anchor W-FAZ-IG/A4 – push-through installation

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մակերեսը` Ողորկ
  • Նյութը` Չժանգոտվող պողպատ

Խարսխի երկարությունը (l)

Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef)

Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0)

Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 1)

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

60 մմ

45 մմ

8 մմ

60 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0904806011

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 60 մմ
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 45 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 8 մմ
  • Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 1) 60 մմ
  • Նյութը Չժանգոտվող պողպատ
  • Մակերեսը Ողորկ

70 մմ

45 մմ

8 մմ

60 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0904806012

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 70 մմ
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 45 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 8 մմ
  • Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 1) 60 մմ
  • Նյութը Չժանգոտվող պողպատ
  • Մակերեսը Ողորկ

80 մմ

45 մմ

8 մմ

60 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0904806013

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 80 մմ
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 45 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 8 մմ
  • Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 1) 60 մմ
  • Նյութը Չժանգոտվող պողպատ
  • Մակերեսը Ողորկ

72 մմ

58 մմ

10 մմ

75 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0904808011

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 72 մմ
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 58 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 10 մմ
  • Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 1) 75 մմ
  • Նյութը Չժանգոտվող պողպատ
  • Մակերեսը Ողորկ

92 մմ

58 մմ

10 մմ

75 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0904808013

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 92 մմ
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 58 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 10 մմ
  • Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 1) 75 մմ
  • Նյութը Չժանգոտվող պողպատ
  • Մակերեսը Ողորկ

80 մմ

65 մմ

12 մմ

90 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0904810011

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 80 մմ
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 65 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 12 մմ
  • Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 1) 90 մմ
  • Նյութը Չժանգոտվող պողպատ
  • Մակերեսը Ողորկ

90 մմ

65 մմ

12 մմ

90 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0904810012

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 90 մմ
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 65 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 12 մմ
  • Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 1) 90 մմ
  • Նյութը Չժանգոտվող պողպատ
  • Մակերեսը Ողորկ

100 մմ

65 մմ

12 մմ

90 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0904810013

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 100 մմ
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 65 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 12 մմ
  • Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 1) 90 մմ
  • Նյութը Չժանգոտվող պողպատ
  • Մակերեսը Ողորկ

96 մմ

80 մմ

16 մմ

105 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0904812011

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 96 մմ
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 80 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 16 մմ
  • Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 1) 105 մմ
  • Նյութը Չժանգոտվող պողպատ
  • Մակերեսը Ողորկ

106 մմ

80 մմ

16 մմ

105 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0904812012

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 106 մմ
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 80 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 16 մմ
  • Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 1) 105 մմ
  • Նյութը Չժանգոտվող պողպատ
  • Մակերեսը Ողորկ

Արտիկուլ: 0904812013

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 116 mm
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 80 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 16 մմ
  • Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 1) 105 մմ
  • Նյութը Չժանգոտվող պողպատ
  • Մակերեսը Ողորկ

Արտիկուլ: 0904808012

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 82 մմ
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 58 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 10 մմ
  • Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 1) 75 մմ
  • Նյութը Չժանգոտվող պողպատ
  • Մակերեսը Ողորկ
Specification
  • High load-bearing capacity, low centre to centre and edge clearance
  • Immediate load-bearing capacity u2013 no waiting
  • Torque-controlled expanding A4 stainless steel anchor
  • Safe expansion in cracked concrete owing to fixing anchor cone with patented plastic coating
  • Countersunk screws ensure an elegant appearance for visible anchorages combined with high load-bearing capacity (e.g. railings)
Notice
  • The W-FAZ-IG fixing bolt anchor must be inserted using the appropriate approved setting tools (anchor system).
  • Hexagonal bolts, countersunk screws, washers, countersunk washers and nuts have a special coating and are only permissible in the anchor system in accordance with ETA-99/0011. Therefore, please order separately.
  • Threaded rods may only be used if the conditions specified in approval ETA-99/0011 (material quality, dimensions, mechanical properties) are met.
  • The torque required for anchoring can be applied with Wu00fcrth torque wrenches and suitable attachments (open-end socket spanners).

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ