Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Female thread fixing bolt anchor W-FAZ-IG/A4 – cotter-pin installation

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մակերեսը` Ողորկ
  • Նյութը` Չժանգոտվող պողպատ

Խարսխի երկարությունը (l)

Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef)

Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0)

Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 1)

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

50 մմ

45 մմ

8 մմ

60 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0904806110

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 50 մմ
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 45 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 8 մմ
  • Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 1) 60 մմ
  • Նյութը Չժանգոտվող պողպատ
  • Մակերեսը Ողորկ

62 մմ

58 մմ

10 մմ

75 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0904808110

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 62 մմ
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 58 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 10 մմ
  • Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 1) 75 մմ
  • Նյութը Չժանգոտվող պողպատ
  • Մակերեսը Ողորկ

70 մմ

65 մմ

12 մմ

90 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0904810110

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 70 մմ
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 65 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 12 մմ
  • Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 1) 90 մմ
  • Նյութը Չժանգոտվող պողպատ
  • Մակերեսը Ողորկ

86 մմ

80 մմ

16 մմ

105 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0904812110

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 86 մմ
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 80 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 16 մմ
  • Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 1) 105 մմ
  • Նյութը Չժանգոտվող պողպատ
  • Մակերեսը Ողորկ
Specification
  • High load-bearing capacity, low centre to centre and edge clearance
  • Immediate load-bearing capacity u2013 no waiting
  • Torque-controlled expanding A4 stainless steel anchor
  • Safe expansion in cracked concrete owing to fixing anchor cone with patented plastic coating
  • Countersunk screws ensure an elegant appearance for visible anchorages combined with high load-bearing capacity (e.g. railings)
  • Also suitable for temporary anchorages (cotter-pin installation, e.g. flexible stadium seating u2013 flush with surface to eliminate risk of injury)
Notice
  • The W-FAZ-IG fixing bolt anchor must be inserted using the appropriate approved setting tools (anchor system).
  • Hexagonal bolts, countersunk screws, washers, countersunk washers and nuts have a special coating and are only permissible in the anchor system in accordance with ETA-99/0011. Therefore, please order separately.
  • Threaded rods may only be used if the conditions specified in approval ETA-99/0011 (material quality, dimensions, mechanical properties) are met.
  • The torque required for anchoring can be applied with Wu00fcrth torque wrenches and suitable attachments (open-end socket spanners).
  • A version made from highly corrosion-resistant (HCR) steel is available on request for use in areas with very high risk of corrosion (e.g. indoor swimming pool atmospheres, road tunnels, poorly ventilated car parks, or parts that are immersed in seawater or in coastal atmospheres).

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ