Միայն բիզնես հաճախորդների համար
ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔ
Ցանկանու՞մ եք լինել առցանց հաճախորդ
Գրանցվեք հիմա և օգտվեք մեր առցանց խանութի բոլոր հնարավորություններից։
Ապրանքներ
Միայն բիզնես հաճախորդների համար
Թեժ գիծ +374(0) 60 708807
Արագ առաքում
Ավելի քան 125,000 Ապրանք
Vehicle cleaner Active foam
+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347
Տեխնիկական բնութագիր
Պարունակությունը
Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի)
Կոնտեյներ
Պարունակության զանգվածը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0893044060
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0893044200
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Up to 50% time saving with regular use
Since hardly any manual brushing is required
Deep penetrating effect and high cleaning effect achieved after one application
Silicone-free
No streaking after washing
Phosphate-free
Readily separates in accordance with u00d6-Norm (Austrian standard) B5105
No waste water problems
Empty drums can be disposed of via DSD
Do not apply to hot surfaces or in direct sunlight.
The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ