Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Քսայուղ ալյումինի հիմքով AL 1100

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Չի պարունակում սիլիկոն` Այո
  • Գույնը` Արծաթագույն
  • Քիմիական կազմը` Հանքային յուղ
  • Առանց AOX` Այո
  • Առանց թթուների` Այո
  • Առանց խեժ` Այո
  • Մին. ջերմաստիճանային պայմանը` -80 °C
  • Մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը` 1100 °C
  • Կայունություն՝ ընդդեմ` Ջրի, թույլ ալկալիների, թթուների

Հոտը/բույրը

Խտությունը

Մին. բռնկման աստիճանը

Կինեմատիկական յուղի մածուցիկությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Տիպիկ / բնորոշ

0.83 g/cm³

-30 °C

x 0

Արտիկուլ: 08931100

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Հոտը/բույրը Տիպիկ / բնորոշ
  • Խտությունը 0.83 գ/սմ³
  • Մին. բռնկման աստիճանը -30 °C
  • Կինեմատիկական յուղի մածուցիկությունը
  • Քիմիական կազմը Հանքային յուղ
  • Գույնը Արծաթագույն
  • Մին. ջերմաստիճանային պայմանը -80 °C
  • Մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը 1100 °C
  • Չի պարունակում սիլիկոն Այո
  • Առանց թթուների Այո
  • Առանց խեժ Այո
  • Առանց AOX Այո
  • Կայունություն՝ ընդդեմ Ջրի, թույլ ալկալիների, թթուների

Յուղ

1.1 գ/սմ³

200 °C

7 մմ²/վ

x 0

Արտիկուլ: 08931101

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Հոտը/բույրը Յուղ
  • Խտությունը 1.1 գ/սմ³
  • Մին. բռնկման աստիճանը 200 °C
  • Կինեմատիկական յուղի մածուցիկությունը 7 մմ²/վ
  • Քիմիական կազմը Հանքային յուղ
  • Գույնը Արծաթագույն
  • Մին. ջերմաստիճանային պայմանը -80 °C
  • Մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը 1100 °C
  • Չի պարունակում սիլիկոն Այո
  • Առանց թթուների Այո
  • Առանց խեժ Այո
  • Առանց AOX Այո
  • Կայունություն՝ ընդդեմ Ջրի, թույլ ալկալիների, թթուների

Յուղ

1.1 գ/սմ³

200 °C

7 մմ²/վ

x 1

Արտիկուլ: 089311010

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին. բռնկման աստիճանը 200 °C
  • Խտությունը 1.1 գ/սմ³
  • Կայունություն՝ ընդդեմ Ջրի, թույլ ալկալիների, թթուների
  • Կինեմատիկական յուղի մածուցիկությունը 7 մմ²/վ
  • Մին. ջերմաստիճանային պայմանը -80 °C
  • Հոտը/բույրը Յուղ
  • Առանց խեժ Այո
  • Քիմիական կազմը Հանքային յուղ
  • Չի պարունակում սիլիկոն Այո
  • Առանց AOX Այո
  • Առանց թթուների Այո
  • Մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը 1100 °C
  • Լռվելը կանխող, բարձրորակ քսայուղ ալյումինի/պղնձի հիմքով
  • Կանխում է մակայրուկը, լռվելը, սառչելը, թերաեռքը, կոռոզիայի և ժանգի առաջացումը
  • Կայուն է ջրի, ալկալիների և թթուների նկատմամբ

Ցուցում

Չկիրառել ներկված մակերեսների վրա


Օգտագործման հրահանգները խորհուրդներ են՝ հիմնված մեր կողմից արված թեստերի և մեր փորձի վրա: Յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ անհրաժեշտ է փորձել, ինքնուրույն կատարել սեփական փորձերը: Կիրառման ոլորտի բազմազանության, ինչպես նաև պահպանման և վերամշակման պայմաններով պայմանավորված՝ մենք պատասխանատվություն չենք կրում վերամշակման որոշակի արդյունքի համար: Մեր տեխնիկական սպասարկման անվճար ծառայությունը ապահովում է տեխնիկական ինֆորմացիայով կամ հանդես է գալիս որպես խորհրդատվական ծառայություն: Այն չի կրում իր վրա պատասխանատվություն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մեր կողմից տրամադրված խորհրդատվությունը կամ ինֆորմացիան գտնվում են մեր պայմանագրով համաձայնեցված կետերի շրջանակներում: Մենք երաշխավորում ենք մեր արտադրանքի կայուն որակը: Մինչդեռ մեր կողմից արվում են տեխնիկական փոփոխություններ՝ հետագա զարգացմանն ավելի նպաստելու համար:

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ