Premium rim cleaner
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Պարունակությունը
Պարունակության զանգվածը
Կոնտեյներ
Քիմիական կազմը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
400 մլ
432 g
Օդակախույթ (աէրոզոլ)
Mixture of surfactants and selected complex compounds
Արտիկուլ: 0893476500
Տեխնիկական բնութագիր
5 լ
5.4 kg
Կանիստեր
Mixture of surfactants and selected complex compounds
Արտիկուլ: 0893476505
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
20 լ
21.6 kg
Կանիստեր
Mixture of surfactants and selected complex compounds
Արտիկուլ: 0893476520
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Colour change indicates that product is working
Easy-to-clean finish
Reduced adhesion of brake dust by the formation of a protective film on the wheel rim.
Acid-free, powerful additive concentration
Aerosol can with pure air as propellant
No flammable or harmful propellant gases
Product is not mixed with propellant
Safe
Do not apply to hot wheel rims or in direct sunlight, and do not allow to dry. Protect from frost.
For more information, please refer to the technical data sheet.
The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.
Նմանատիպ ապրանքներ