Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

1-component gun foam PURLOGIC® Flex

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պիտանելությունը` 12 ամիս
  • Հոտը/բույրը` Տիպիկ / բնորոշ
  • Շինանյութի կարգը` B2
  • Մին. մշակման ջերմաստիճանը` 5 °C
  • Գույնը` Pebble grey
  • Շինայութի կարգի պայմանը` Համաձայն՝ DIN 4102-ի
  • Առանձգական ուժի պայմանը` Համաձայն՝ DIN 53571-ի
  • Մին. ջերմադիմացկունությունը` -40 °C
  • Առանց CFC (վառելիքային գազ)` Այո
  • Քիմիական կազմը` Միաբաղադրիչ պոլիուրեթան
  • Բջջային կառուցվածքը` Միջին - բարակ
  • Բջջային կառուցվածքի պայմանը` Ստուգված է՝ համաձայն Würth թեստային մեթոդների
  • Չոր. հետո դիպչելու հնարավ. պայմանը` 23°C և 50% հարաբերական խոնավություն
  • Կտրվելու հնարավության պայմանը` 23°C և օդի 50% հարաբերական խոնավությույն
  • Ամբողջական կայունություն` 12 ժ
  • Մաքս. մշակման ջերմաստիճանը` 25 °C
  • Մաքս. ջերմադիմացկունությունը` 90 °C
  • Ջերմահաղորդության λ պայմանը` Համաձայն՝ DIN 52612-ի
  • Ջրի կլանումը (%)` 0.3 Vol-%
  • Պաշտպանություն՝ ուլտրամանուշակագույն ճառ.-երից` Ոչ
  • Պարունակությունը` 500 մլ
  • Կոնտեյներ` Տարա
  • Քանակը տակդիրի վրա` 825 հատ
  • Կայունություն՝ ընդդեմ` ժամանակի
  • Առանց HCFC` Այո
  • Պիտանելության ժամկետի պահպանման պայմանները` 20°C
  • Ծավալային խտությունը` 24 kg/m³
  • Չորանալուց հետո դիպչել` 6 րոպե
  • Կարող է կտրվել` 20 րոպե
  • Ամբողջական թույլատրելի բեռնման պայմանը` 23°C և օդի 50% հարաբերական խոնավությույն
  • Մին. շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը` -15 °C
  • Մաքս. շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը` 25 °C
  • Մին. կիրառման մակերեսի ջերմաստիճանը` -15 °C
  • Մաքս. կիրառման մակերեսի ջերմաստիճանը` 25 °C
  • Մին. մշակման ջերմաստիճանը տարայի համար` 0 °C
  • Ջերմահաղորդություն λ` 0.034 W/(m*K)
  • Մին. առանձգ. ուժը` 5 N/cm²
  • Ակուստիկ մեկուսացում միացումների համար` 60 դԲ
  • Conditions for acoustic insulation of joints` with 10-mm and 20-mm wide joint
  • Min. breaking force` 20 N
  • Արդյունահանվածք (ծավալ) մոտ.` 18 l
  • Արդյունահանվածքի պայմանը` at 23°C and 50% humidity, in released form
  • Պարունակության զանգվածը` 600 գ
  • HFC-free` Այո

Քիմիական կազմը

Հոտը/բույրը

Ծավալային խտությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Միաբաղադրիչ պոլիուրեթան

Տիպիկ / բնորոշ

24 kg/m³

x 0

Արտիկուլ: 08921428

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Տեխնիկական բնութագիր

  • Քիմիական կազմը Միաբաղադրիչ պոլիուրեթան
  • Գույնը Pebble grey
  • Հոտը/բույրը Տիպիկ / բնորոշ
  • Ծավալային խտությունը 24 kg/m³
  • Բջջային կառուցվածքը Միջին - բարակ
  • Բջջային կառուցվածքի պայմանը Ստուգված է՝ համաձայն Würth թեստային մեթոդների
  • Չորանալուց հետո դիպչել 6 րոպե
  • Չոր. հետո դիպչելու հնարավ. պայմանը 23°C և 50% հարաբերական խոնավություն
  • Կարող է կտրվել 20 րոպե
  • Կտրվելու հնարավության պայմանը 23°C և օդի 50% հարաբերական խոնավությույն
  • Ամբողջական կայունություն 12 ժ
  • Ամբողջական թույլատրելի բեռնման պայմանը 23°C և օդի 50% հարաբերական խոնավությույն
  • Մին. մշակման ջերմաստիճանը 5 °C
  • Մաքս. մշակման ջերմաստիճանը 25 °C
  • Մին. շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը -15 °C
  • Մաքս. շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը 25 °C
  • Մին. կիրառման մակերեսի ջերմաստիճանը -15 °C
  • Մաքս. կիրառման մակերեսի ջերմաստիճանը 25 °C
  • Մին. մշակման ջերմաստիճանը տարայի համար 0 °C
  • Մին. ջերմադիմացկունությունը -40 °C
  • Մաքս. ջերմադիմացկունությունը 90 °C
  • Շինանյութի կարգը B2
  • Շինայութի կարգի պայմանը Համաձայն՝ DIN 4102-ի
  • Ջերմահաղորդություն λ 0.034 W/(m*K)
  • Ջերմահաղորդության λ պայմանը Համաձայն՝ DIN 52612-ի
  • Ջրի կլանումը (%) 0.3 Vol-%
  • Մին. առանձգ. ուժը 5 N/cm²
  • Առանձգական ուժի պայմանը Համաձայն՝ DIN 53571-ի
  • Ակուստիկ մեկուսացում միացումների համար 60 դԲ
  • Conditions for acoustic insulation of joints with 10-mm and 20-mm wide joint
  • Պաշտպանություն՝ ուլտրամանուշակագույն ճառ.-երից Ոչ
  • Min. breaking force 20 N
  • Արդյունահանվածք (ծավալ) մոտ. 18 l
  • Արդյունահանվածքի պայմանը at 23°C and 50% humidity, in released form
  • Պարունակությունը 500 մլ
  • Կոնտեյներ Տարա
  • Քանակը տակդիրի վրա 825 հատ
  • Պարունակության զանգվածը 600 գ
  • Կայունություն՝ ընդդեմ ժամանակի
  • Առանց HCFC Այո
  • Առանց CFC (վառելիքային գազ) Այո
  • HFC-free Այո
  • Պիտանելությունը 12 ամիս
  • Պիտանելության ժամկետի պահպանման պայմանները 20°C
Specification

Recommended by experts and leading window manufacturers

Extremely high degree of elasticity

  • Extremely flexible, thereby significantly preventing the risk of a break in the foam bead. (Approx. 3 times the flexibility of commercially available PU foams).
  • Prevents heat bridges

Suitable for use in winter

  • Down to -15u00b0C surface and ambient temperature
  • Down to 0u00b0C can temperature
  • Even elastic at minus temperatures

Tested product features

  • Component testing
  • Joint sound insulation
  • Thermal conductivity
  • Air permeability
  • Water vapour permeability
  • Tested energy-saving properties
  • General test certificate issued by construction authorities
  • EMICODE-certified

Fine-celled and uniform foam structure

Resistant to ageing

High degree of emptying of residual product

Notice

Adheres to concrete, stone, hard PVC, metal and wood. Does not adhere to polyethylene, silicone, PTFE and grease. PURLOGIC FLEX can be applied with PURLOGIC Xpress and PURLOGIC COMBIpress. Primer should be applied to porous and absorbent surfaces. Unhardened foam must not come into contact with wet adhesive.

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ