Միայն բիզնես հաճախորդների համար
ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔ
Ցանկանու՞մ եք լինել առցանց հաճախորդ
Գրանցվեք հիմա և օգտվեք մեր առցանց խանութի բոլոր հնարավորություններից։
Ապրանքներ
Միայն բիզնես հաճախորդների համար
Թեժ գիծ +374(0) 60 708807
Արագ առաքում
Ավելի քան 125,000 Ապրանք
Joint foam B1
+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347
Տեխնիկական բնութագիր
Քիմիական կազմը
Ծավալային խտությունը
Բջջային կառուցվածքը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0892400100
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Flame-retardant
General construction permit, complies with building material class B1 in accordance with DIN 4102, Part 1
For universal use
Excellent dimensional stability and rapid hardening
Excellent filling volume
Solvent-free
All common construction surfaces such as concrete, masonry, stone, plaster, wood, corrosion-protected metal, polystyrene, PIR/PUR hard foam, polyester and hard PVC. Does not adhere to PE, PP, PTFE and silicone.
The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and based on our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ