Windscreen cutting line

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը` 25 մ
  • Մին./մաքս. առանձգական ուժը` 1200-1600 Ն/մմ²
  • Մետաղալարի տրամագիծը` 0.95 մմ

Մին./մաքս. առանձգական ուժը

Երկարությունը

Մետաղալարի տրամագիծը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

1200-1600 Ն/մմ²

25 մ

0.95 մմ

x 0

Արտիկուլ: 071458 283

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին./մաքս. առանձգական ուժը 1200-1600 Ն/մմ²
  • Երկարությունը 25 մ
  • Մետաղալարի տրամագիծը 0.95 մմ
Specification

High-tech fibres for very high tensile force

Extremely tear-resistant cutting thread for use in tight corners and in particularly narrow gaps

Minimal risk of paint and interior damage

Thanks to its round cross section, cutting injuries are virtually unheard of

Reusable and flexible

  • Can be used 2u20134 times
  • If the thread tears, it can be knotted to continue working
Notice

The tensile strength is specified in N in this case; for cutting wires, it is indicated in N/mmu00b2. One square cutting wire with 0.6 x 0.6 mm cross section and 2000 N/mmu00b2 corresponds to tensile strength of approx. 720 N.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ