Window adhesive Ultimate professional set

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Կոնտեյներ` Bag
  • Պիտանելությունը` 9 ամիս
  • Պարունակությունը` 400 մլ
  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում` 6 հատ
  • Drive-away time (with airbag)` 1 h
  • Drive-away time (without airbag)` 30 րոպե
  • Քշելու ժամանակի պայմանը` at ambient temperature -10°C to 35°C
  • Մին./մաքս. բաց մնալու ժամանակը` 15 min / at 23°C and 50% humidity

Պարունակությունը

Կոնտեյներ

Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում

Drive-away time (with airbag)

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

400 մլ

Bag

6 հատ

1 h

x 0

Արտիկուլ: 0890023830

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակությունը 400 մլ
  • Կոնտեյներ Bag
  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում 6 հատ
  • Drive-away time (with airbag) 1 h
  • Drive-away time (without airbag) 30 րոպե
  • Քշելու ժամանակի պայմանը at ambient temperature -10°C to 35°C
  • Մին./մաքս. բաց մնալու ժամանակը 15 min / at 23°C and 50% humidity
  • Պիտանելությունը 9 ամիս
Specification

Can be used in any season

1-hour drive-away time with airbag at an ambient temperature of -10u00b0C to +35u00b0C

High-modulus

Vehicle-strengthening window adhesive

Antenna-compatible, non-conducting

Prevents contact corrosion

Suitable for use on aluminium, magnesium and hybrid vehicle bodies (e.g. Audi A8, Jaguar XJ etc.)

Safety-tested

  • Drive-away time confirmed with crash test and Tu00dcV certificate in accordance with FMVSS208/212!
  • Meets requirements of original equipment manufacturers (vehicle manufacturers)

Includes:

  • Bag
  • Active cleaner (double cloth)
  • Varioprimer safe + easy (20 ml)
  • Primer brush
  • Window application nozzle
  • Repair instructions
Notice

It is imperative that the Wu00fcrth active cleaner and Wu00fcrth Varioprimer are used when preparing surfaces. The products must be checked to ensure that they have not expired before they are used. Apply the adhesive while guiding the gun vertically, starting from the centre at the bottom of the window. Do not position the vehicle on the lifting platform. Observe the information regarding bead geometry provided by the vehicle manufacturer. The application and drive-away times must be observed.

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ