Window adhesive Classic Plus complete set, bag

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պիտանելությունը` 12 ամիս
  • Քիմիական կազմը` Պոլիուրեթան
  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում` 6 հատ
  • Մին./մաքս. մշակման ջերմաստիճանը` 5-ից մինչև 35 °C
  • Մին./մաքս. բաց մնալու ժամանակը` 15 min / at 23°C and 50% humidity
  • Drive-away time (with airbag)` 2 ժ
  • Drive-away time (without airbag)` 1 h
  • Քշելու ժամանակի պայմանը` 23°C և օդի 50% հարաբերական խոնավությույն

Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում

Քիմիական կազմը

Մին./մաքս. մշակման ջերմաստիճանը

Drive-away time (with airbag)

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

6 հատ

Պոլիուրեթան

5-ից մինչև 35 °C

2 ժ

x 0

Արտիկուլ: 0890023710

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում 6 հատ
  • Քիմիական կազմը Պոլիուրեթան
  • Մին./մաքս. մշակման ջերմաստիճանը 5-ից մինչև 35 °C
  • Drive-away time (with airbag) 2 ժ
  • Drive-away time (without airbag) 1 h
  • Քշելու ժամանակի պայմանը 23°C և օդի 50% հարաբերական խոնավությույն
  • Մին./մաքս. բաց մնալու ժամանակը 15 min / at 23°C and 50% humidity
  • Պիտանելությունը 12 ամիս
Specification

Standard module

For all popular vehicle types in passenger vehicle, commercial vehicle, bus, truck, agricultural and construction machine sectors

Antenna compatible, non-conductive

Prevents contact corrosion

Suitable for use on aluminium-magnesium bodywork (e.g. Audi A8, Jaguar XJ etc.)

Tested safety

  • Drive-away time confirmed with crash test and Tu00dcV certificate in accordance with FMVSS208/212!
  • Meets requirements of original equipment manufacturers (vehicle manufacturers)
Notice

It is imperative that the Wu00fcrth active cleaner and Wu00fcrth Varioprimer are used when preparing surfaces. The products must be checked to ensure that they have not expired before they are used. Apply the adhesive while guiding the gun vertically, starting from the centre at the bottom of the window. Do not position the vehicle on the lifting platform. Observe the information regarding bead geometry provided by the vehicle manufacturer. The application and drive-away times must be observed.

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and are based on our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and carry out further development.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ