Exhibition stand construction adhesive tape

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին./մաքս. մշակման ջերմաստիճանը` 15-ից մինչև 30 °C
  • Կպչուն հիմք` Ակրիլատ
  • Կրող հիմք` Գործվածքային հիմք
  • Գույնը` White (base material)
  • Գլանափաթեթի լայնությունը` 50 մմ
  • Գլանափաթեթի երկարությունը` 25 մ
  • Հաստությունը` 0.22 մմ
  • Պիտանելությունը/պայմանը` 12 ամիս /  20°C և 50% խոնավության դեպքում

Կրող հիմք

Կպչուն հիմք

Գլանափաթեթի լայնությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Գործվածքային հիմք

Ակրիլատ

50 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0894605

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Կրող հիմք Գործվածքային հիմք
  • Կպչուն հիմք Ակրիլատ
  • Գույնը White (base material)
  • Գլանափաթեթի լայնությունը 50 մմ
  • Գլանափաթեթի երկարությունը 25 մ
  • Հաստությունը 0.22 մմ
  • Մին./մաքս. մշակման ջերմաստիճանը 15-ից մինչև 30 °C
  • Պիտանելությունը/պայմանը 12 ամիս /  20°C և 50% խոնավության դեպքում
Specification

No adhesive residues

The open side of the adhesive tape enables residue-free removal from the surface (recommended adhesion period: 2u20133 weeks).

Excellent adhesion of the covered side

The side covered with silicone paper enables permanent adhesion on all surfaces found in the construction sector (e.g. stone, metal, plastic, glass etc.).

Can be removed by hand

Quick and easy to apply the tape.

Notice

With surfaces and plastics to be bonded that contain softeners, the softeners may alter the adhesive coat. This will impair the strength of the adhesive.

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and are based on our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ