Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Nylon anchor with metric thread

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի տրամագիծը` 6 մմ
  • Մաքս. կցորդի բարձրությունը (d a) - պայմանը` Dependent on screw length
  • Խարսխի երկարությունը (l)` 40 մմ
  • Required screw length (l s) .- condition` Thickness of the add-on part (+ plaster/insulation thickness) + anchor length + screw diameter
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0)` 8 մմ
  • Գայլիկոնման խորությունը (t)` 50 մմ
  • Required wood screw diameter (d scr.wood)` 4.5 - 5 mm
  • Required particle-board screw diameter (d scr.particle)` 6 մմ
  • Embedding depth (h s)` 40 մմ
  • Կենտրոնների միջև եղած հեռավորությունը (a)` 80 մմ
  • Եզրային բացակ (a r)` 40 մմ

Խարսխի տրամագիծը

Խարսխի երկարությունը (l)

Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0)

Required wood screw diameter (d scr.wood)

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

6 մմ

40 մմ

8 մմ

4.5 - 5 mm

x 0

Արտիկուլ: 09038 406

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի տրամագիծը 6 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 40 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 8 մմ
  • Required wood screw diameter (d scr.wood) 4.5 - 5 mm
  • Required particle-board screw diameter (d scr.particle) 6 մմ
  • Embedding depth (h s) 40 մմ
  • Կենտրոնների միջև եղած հեռավորությունը (a) 80 մմ
  • Եզրային բացակ (a r) 40 մմ
  • Գայլիկոնման խորությունը (t) 50 մմ
  • Մաքս. կցորդի բարձրությունը (d a) - պայմանը Dependent on screw length
  • Required screw length (l s) .- condition Thickness of the add-on part (+ plaster/insulation thickness) + anchor length + screw diameter
Specification
  • High-quality polyamide (nylon)
  • Halogen and silicon free
  • Temperature resistant from -40u00b0C to +80u00b0C
  • The hammer-in stop prevents premature expansion during push-through installation
  • The twist lock prevents turning in the drill hole
  • Anchor collar with no expansion pressure prevents damage to plaster and tiles
  • Push-through and cotter-pin installation
Notice

Drill aerated concrete and perforated brick with a rotary drill (without impact mechanism)

Drilling dust must be removed from the drill hole

Screw length = thickness of attached part (+ thickness of plaster/insulation) + anchor length + screw diameter

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ