Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Nylon anchor

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մաքս. կցորդի բարձրությունը (d a) - պայմանը` Dependent on screw length
  • Required screw length (l s) .- condition` Thickness of the add-on part (+ plaster/insulation thickness) + anchor length + screw diameter

Խարսխի տրամագիծը

Խարսխի երկարությունը (l)

Embedding depth (h nom)

Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0)

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

10 մմ

50 մմ

50 մմ

10 մմ

x 0

Արտիկուլ: 090310 50

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4, 5

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի տրամագիծը 10 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 50 մմ
  • Embedding depth (h nom) 50 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 10 մմ
  • Մաքս. կցորդի բարձրությունը (d a) - պայմանը Dependent on screw length
  • Required screw length (l s) .- condition Thickness of the add-on part (+ plaster/insulation thickness) + anchor length + screw diameter

4 մմ

20 մմ

4 մմ

x 0

Արտիկուլ: 09034 20

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի տրամագիծը 4 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 20 մմ
  • Embedding depth (h nom)
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 4 մմ
  • Մաքս. կցորդի բարձրությունը (d a) - պայմանը Dependent on screw length
  • Required screw length (l s) .- condition Thickness of the add-on part (+ plaster/insulation thickness) + anchor length + screw diameter

5 մմ

25 մմ

25 մմ

5 մմ

x 0

Արտիկուլ: 09035 25

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի տրամագիծը 5 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 25 մմ
  • Embedding depth (h nom) 25 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 5 մմ
  • Մաքս. կցորդի բարձրությունը (d a) - պայմանը Dependent on screw length
  • Required screw length (l s) .- condition Thickness of the add-on part (+ plaster/insulation thickness) + anchor length + screw diameter

6 մմ

30 մմ

30 մմ

6 մմ

x 100

Արտիկուլ: 09036 30

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի տրամագիծը 6 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 30 մմ
  • Embedding depth (h nom) 30 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 6 մմ
  • Մաքս. կցորդի բարձրությունը (d a) - պայմանը Dependent on screw length
  • Required screw length (l s) .- condition Thickness of the add-on part (+ plaster/insulation thickness) + anchor length + screw diameter

12 մմ

60 մմ

60 մմ

12 մմ

x 0

Արտիկուլ: 090312 60

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4, 5

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի տրամագիծը 12 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 60 մմ
  • Embedding depth (h nom) 60 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 12 մմ
  • Մաքս. կցորդի բարձրությունը (d a) - պայմանը Dependent on screw length
  • Required screw length (l s) .- condition Thickness of the add-on part (+ plaster/insulation thickness) + anchor length + screw diameter

14 մմ

75 մմ

75 մմ

14 մմ

x 0

Արտիկուլ: 090314 75

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի տրամագիծը 14 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 75 մմ
  • Embedding depth (h nom) 75 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 14 մմ
  • Մաքս. կցորդի բարձրությունը (d a) - պայմանը Dependent on screw length
  • Required screw length (l s) .- condition Thickness of the add-on part (+ plaster/insulation thickness) + anchor length + screw diameter

8 մմ

40 մմ

40 մմ

8 մմ

x 0

Արտիկուլ: 09038 40

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4, 5

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի տրամագիծը 8 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 40 մմ
  • Embedding depth (h nom) 40 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 8 մմ
  • Մաքս. կցորդի բարձրությունը (d a) - պայմանը Dependent on screw length
  • Required screw length (l s) .- condition Thickness of the add-on part (+ plaster/insulation thickness) + anchor length + screw diameter

20 մմ

90 մմ

90 մմ

20 մմ

x 0

Արտիկուլ: 090320 90

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի տրամագիծը 20 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 90 մմ
  • Embedding depth (h nom) 90 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 20 մմ
  • Մաքս. կցորդի բարձրությունը (d a) - պայմանը Dependent on screw length
  • Required screw length (l s) .- condition Thickness of the add-on part (+ plaster/insulation thickness) + anchor length + screw diameter

16 մմ

80 մմ

80 մմ

16 մմ

x 0

Արտիկուլ: 090316 80

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի տրամագիծը 16 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 80 մմ
  • Embedding depth (h nom) 80 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 16 մմ
  • Մաքս. կցորդի բարձրությունը (d a) - պայմանը Dependent on screw length
  • Required screw length (l s) .- condition Thickness of the add-on part (+ plaster/insulation thickness) + anchor length + screw diameter
Specification
  • High-quality polyamide (nylon)
  • Halogen and silicon free
  • Temperature resistant from -40u00b0C to +80u00b0C
  • The hammer-in stop prevents premature expansion during push-through installation
  • The twist lock prevents turning in the drill hole
  • Anchor collar with no expansion pressure prevents damage to plaster and tiles
  • Push-through and cotter-pin installation
Notice
  • Drill perforated brick using the rotary drill (without striking tool)
  • The drill cuttings must be removed from the drill hole
  • Screw length = attachment thickness (+plaster/insulation thickness) + anchor length + screw diameter

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ