Diesel performance improver

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Հոտը/բույրը` Տիպիկ / բնորոշ
  • Գույնը` Շագանակագույն
  • Պարունակությունը` 300 մլ
  • Խտության պայմանը` 20°C
  • Քիմիական կազմը` Հավելանյութերի համադրություն
  • Պիտանելությունը` 48 ամիս
  • Խտությունը` 0.84 գ/սմ³
  • Մին. բռնկման աստիճանը` 63 °C

Պարունակությունը

Հոտը/բույրը

Քիմիական կազմը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

300 մլ

Տիպիկ / բնորոշ

Հավելանյութերի համադրություն

x 0

Արտիկուլ: 5861001300

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակությունը 300 մլ
  • Գույնը Շագանակագույն
  • Հոտը/բույրը Տիպիկ / բնորոշ
  • Քիմիական կազմը Հավելանյութերի համադրություն
  • Պիտանելությունը 48 ամիս
  • Խտությունը 0.84 գ/սմ³
  • Խտության պայմանը 20°C
  • Մին. բռնկման աստիճանը 63 °C
Specification

Prevents deposits from building up in the combustion chamber and injection system

  • Improves the lubricating effect of low-sulphur fuels

Therefore prevents surface abrasion and prevents the risk of the injection system malfunctioning.

  • The storage stability of bio-diesel fuels is extended

Ensures precise diesel injection

  • Lower fuel consumption
  • Quiet engine running

Free from sulphur, phosphorous, metals and acids

Economical

300u00a0ml is sufficient for 70u00a0litres of diesel.

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and based on our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ