Carbide scriber

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը` 150 մմ

Երկարությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Արտիկուլ: 071470 12

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 150 մմ
Specification
  • Needle without tip (u00d8 0.38 mm)
  • Circular cutting edge lasts 5-6 times longer
  • Push forward blunt needle approx. 3 mm, snap off and continue
  • Mechanism pushes out of shaft at the push of a button
  • Needle head disappears in the protected shaft when the clip button is pressed

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ