Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Carbide scriber

Արտիկուլ: 071470 12

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Specification
Micro needle
  • Needle without tip (u00d8 0.38 mm)
  • Circular cutting edge lasts 5-6 times longer
  • Push forward blunt needle approx. 3 mm, snap off and continue
  • Mechanism pushes out of shaft at the push of a button
  • Needle head disappears in the protected shaft when the clip button is pressed
Ուղարկվեց զամբյուղ