1/2 inch socket wrench TX assortment

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Փրփրապալստտ չափսը` 1
  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում` 17 հատ
  • Խորությունը` 335 մմ
  • Բարձրությունը` 65 մմ
  • Լայնությունը` 98 mm

Խորությունը

Լայնությունը

Բարձրությունը

Փրփրապալստտ չափսը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

335 մմ

98 mm

65 մմ

1

x 0

Արտիկուլ: 0965900201

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խորությունը 335 մմ
  • Լայնությունը 98 mm
  • Բարձրությունը 65 մմ
  • Փրփրապալստտ չափսը 1
  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում 17 հատ
Specification

Contents:

  • Inner TX: TX 20; TX 25; TX 27; TX 30; TX 40; TX 45; TX 50; TX 55; TX 60
  • Outer TX: E 10; E 11; E 12; E 14; E 16; E 18; E 20; E 24
Notice

Not suitable for vehicle interior equipment ORSYmobil, drawer height 48 mm, ORSY1 shelving system, drawer height 55 mm and ORSYBULL drawer height 62 mm

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ