Երկկողմանի բաշխիչ

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Արտաքին տրամագիծը` 27 մմ

Օդաճնշիչ միացում

Բանալիների լայնությունը

Երկարությունը

Լայնությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

G 1/2 դյույմ IT

24 մմ

69 մմ

90 մմ

x 0

Արտիկուլ: 06991312

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 69 մմ
  • Լայնությունը 90 մմ
  • Արտաքին տրամագիծը 27 մմ
  • Բանալիների լայնությունը 24 մմ
  • Օդաճնշիչ միացում G 1/2 դյույմ IT

G 3/8 inch IT

22 մմ

67 մմ

90.5 mm

x 0

Արտիկուլ: 06991338

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Օդաճնշիչ միացում G 3/8 inch IT
  • Բանալիների լայնությունը 22 մմ
  • Երկարությունը 67 մմ
  • Լայնությունը 90.5 mm
  • Արտաքին տրամագիծը 27 մմ
  • Ամրացման համար պահանջվում է մի քանի վայրկյան
  • Համընդհանուր օգտագործման համար
  • Փակ բացթողման ճկափողակը կանխում է ներսի հատվածների աղտոտումը
  • Բլոկային բույթերն ամրացված են, ինչն էլ կանխում է վաղաժամ մաշումը
  • Կարող է կիրառվել պողպատյա ներագույցների հետ
  • Չի ենթարվում կոռոզիայի
  • Միացման դետալները պատրաստված են մաքուր արույրից
  • Զսպանակները և զսպանակային պնդիչ օղերը պատրաստված են չժանգոտվող պողպատից
  • Աշխատանքային ճնշումը՝ 0-70 բար
  • Ջերմադիմացկունությունը՝ -20°C-ից մինչև +100°C

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ