Hard hat SH-4

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին. ջերմաստիճանային պայմանը` -30 °C
  • Մին./մաքս. չափսը` 52 սմ-62 սմ
  • EN նորմ` 397
  • Ինտերիերի սաղավարտ` 4-point

Մին./մաքս. չափսը

Ինտերիերի սաղավարտ

EN նորմ

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

52 սմ-62 սմ

4-point

397

x 0

Արտիկուլ: 089920075

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը Դեղին
  • Մին./մաքս. չափսը 52 սմ-62 սմ
  • Ինտերիերի սաղավարտ 4-point
  • EN նորմ 397
  • Մին. ջերմաստիճանային պայմանը -30 °C

52 սմ-62 սմ

4-point

397

x 0

Արտիկուլ: 089920076

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը Սպիտակ
  • Մին./մաքս. չափսը 52 սմ-62 սմ
  • Ինտերիերի սաղավարտ 4-point
  • EN նորմ 397
  • Մին. ջերմաստիճանային պայմանը -30 °C
Specification
  • Optimum protection: The special net structure reinforces the shell at all critical points
  • Low weight for comfort and maximum acceptance
  • Circumferential rain groove for directed water run-off
  • Ventilation holes for "good climate" under the helmet
  • 30-mm insert pockets for hearing protection
  • Long, circumferential sweatband made from especially absorbent fleece material
  • Attachment points for chin strap
  • Quick release closure for optimum adjustment to head size
  • Size: 52u201362 cm
  • Additional qualification: Approved as a cold-use safety helmet for down to -30u00b0C
  • 4-point interior fitting

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ