Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Brass anchor

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մաքս. կցորդի բարձրությունը (d a) - պայմանը` Dependent on screw length

Ներքին տրամագիծը

Խարսխի երկարությունը (l)

Embedding depth (h s)

Գայլիկոնման խորությունը (t)

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

10 մմ

34 մմ

35 մմ

40 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0904310

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ներքին տրամագիծը 10 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 34 մմ
  • Embedding depth (h s) 35 մմ
  • Գայլիկոնման խորությունը (t) 40 մմ
  • Մաքս. կցորդի բարձրությունը (d a) - պայմանը Dependent on screw length

12 մմ

40 մմ

40 մմ

45 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0904312

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ներքին տրամագիծը 12 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 40 մմ
  • Embedding depth (h s) 40 մմ
  • Գայլիկոնման խորությունը (t) 45 մմ
  • Մաքս. կցորդի բարձրությունը (d a) - պայմանը Dependent on screw length

14 մմ

42 մմ

42 մմ

50 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0904314

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ներքին տրամագիծը 14 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 42 մմ
  • Embedding depth (h s) 42 մմ
  • Գայլիկոնման խորությունը (t) 50 մմ
  • Մաքս. կցորդի բարձրությունը (d a) - պայմանը Dependent on screw length

16 մմ

44 մմ

44 մմ

55 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0904316

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ներքին տրամագիծը 16 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 44 մմ
  • Embedding depth (h s) 44 մմ
  • Գայլիկոնման խորությունը (t) 55 մմ
  • Մաքս. կցորդի բարձրությունը (d a) - պայմանը Dependent on screw length

4 մմ

16 մմ

16 մմ

20 մմ

x 0

Արտիկուլ: 090434

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ներքին տրամագիծը 4 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 16 մմ
  • Embedding depth (h s) 16 մմ
  • Գայլիկոնման խորությունը (t) 20 մմ
  • Մաքս. կցորդի բարձրությունը (d a) - պայմանը Dependent on screw length

5 մմ

20 մմ

20 մմ

25 մմ

x 0

Արտիկուլ: 090435

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ներքին տրամագիծը 5 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 20 մմ
  • Embedding depth (h s) 20 մմ
  • Գայլիկոնման խորությունը (t) 25 մմ
  • Մաքս. կցորդի բարձրությունը (d a) - պայմանը Dependent on screw length

6 մմ

23 մմ

25 մմ

30 մմ

x 0

Արտիկուլ: 090436

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ներքին տրամագիծը 6 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 23 մմ
  • Embedding depth (h s) 25 մմ
  • Գայլիկոնման խորությունը (t) 30 մմ
  • Մաքս. կցորդի բարձրությունը (d a) - պայմանը Dependent on screw length

8 մմ

30 մմ

30 մմ

35 մմ

x 0

Արտիկուլ: 090438

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ներքին տրամագիծը 8 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 30 մմ
  • Embedding depth (h s) 30 մմ
  • Գայլիկոնման խորությունը (t) 35 մմ
  • Մաքս. կցորդի բարձրությունը (d a) - պայմանը Dependent on screw length
Specification
  • Brass female thread anchor
  • Knurled surface for good holding power
  • Screwing in a screw/threaded rod with a metric thread expands the anchor and fixes it in the anchoring base
  • Corrosion resistant
  • Minimal anchorage depth
  • Minimal edge and axial clearance
  • Suitable for push-through and cotter-pin installation
  • Used without a setting tool
  • Cost-effective attachment for outdoor use

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ