Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Spacer installation system AMO®-Therm

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը` 80 մմ
  • Պարուրակային միացում` M12
  • Material of the connection thread` Չժանգոտվող պողպատ A4

Diameter threaded rod

Պարուրակային միացում

Material of the connection thread

Երկարությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

M16

M12

Չժանգոտվող պողպատ A4

80 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0913000016

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4, 5

Տեխնիկական բնութագիր

  • Diameter threaded rod M16
  • Պարուրակային միացում M12
  • Material of the connection thread Չժանգոտվող պողպատ A4
  • Երկարությունը 80 մմ

M12

M12

Չժանգոտվող պողպատ A4

80 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0913000012

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4, 5

Տեխնիկական բնութագիր

  • Diameter threaded rod M12
  • Պարուրակային միացում M12
  • Material of the connection thread Չժանգոտվող պողպատ A4
  • Երկարությունը 80 մմ
Specification

Quick and easy to install.

Thermal bridge-reduced element for connecting and transferring loads from the attached part to the substrate

The thermal separation adapter in the plastic cone interrupts the thermal bridge and prevents thermal loss to outside.

Secure attachment with approval for high loads in numerous construction materials

For anchoring in the substrate with injection mortars WIT-VM 250, WIT-VM 200 and WIT PM 200

An AMO-Therm is able to cover useful lengths from 80 to 300 mm

Individual, flexible length adjustment using the adapter with standard threaded rods with acceptance test certificate 3.1

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ