3D hinge 16-mm diameter

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Պողպատ
  • Մակերեսը` Ցինկապատ
  • DIN ուղղությունը` DIN R/L
  • Նախատեսված է` Ագուցավոր փայտե դռների հետ
  • Կողմերի կարգավորում` +/- 4 մմ
  • Բարձրության կարգավորում` + 4 մմ
  • Խորության կարգավորում` +/- 4 մմ
  • Գակլիկոնման տրամագիծը` 16 մմ
  • Առավելագույն բեռնված. 2 ծխնու դեպքում` 50 կգ
  • Ներքին հաղորդակ` IS4
  • Առավելագույն բեռնված. 3 ծխնու դեպքում` 80 կգ

Նյութը

Մակերեսը

Գակլիկոնման տրամագիծը

DIN ուղղությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Պողպատ

Ցինկապատ

16 մմ

DIN R/L

x 0

Արտիկուլ: 0686343245

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Ցինկապատ
  • Գակլիկոնման տրամագիծը 16 մմ
  • DIN ուղղությունը DIN R/L
  • Առավելագույն բեռնված. 2 ծխնու դեպքում 50 կգ
  • Առավելագույն բեռնված. 3 ծխնու դեպքում 80 կգ
  • Նախատեսված է Ագուցավոր փայտե դռների հետ
  • Կողմերի կարգավորում +/- 4 մմ
  • Բարձրության կարգավորում + 4 մմ
  • Խորության կարգավորում +/- 4 մմ
  • Ներքին հաղորդակ IS4
Specification

The three bolts on the frame section of the hinge provide the best possible anti-torsion and tilting protection.

Only one tool required to adjust the hinge (hexagon socket size 4).

Notice
  • To ensure that the entire height adjustment can be utilised, an upper rebate space of 6 mm should be provided.
  • For soft woods like fir, pine, spruce etc. we recommend using a drill with a 6.8-mm diameter.

Specified dimensions not binding. Subject to technical changes!

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ