Core drill DS 130-P

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Լայնությունը` 300 մմ
  • Անվանական լարում` 230 V/AC
  • Պահանջվող հզորություն` 2000 W
  • Մաքս․ անգործ արագությունը 1-ին փոխանցում` 900 պտտ./րոպե(rpm)
  • Մաքս․ անգործ արագությունը 2-րդ փոխանցում` 2180 U/min(rpm)
  • Մաքս․ անգործ արագությունը 3-րդ փոխանցում` 4290 U/min(rpm)
  • Մին․/մաքս․ գայլիկոնման տրամագիծը 1-ին փոխանցում, թաց` 55-132 մմ
  • Մին․/մաքս․ գայլիկոնման տրամագիծը 2-րդ փոխանցում, թաց` 25-60 mm
  • Մին․/մաքս․ գայլիկոնման տրամագիծը 3-րդ փոխանցում, թաց` 8-35 mm
  • Երկարությունը` 445 մմ
  • Բարձրությունը` 115 մմ
  • Սարքի զանգվածը` 7.5 կգ
  • Լարի երկարությունը` 3.3 մ

Անվանական լարում

Պահանջվող հզորություն

Մաքս․ անգործ արագությունը 1-ին փոխանցում

Մաքս․ անգործ արագությունը 2-րդ փոխանցում

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

230 V/AC

2000 W

900 պտտ./րոպե(rpm)

2180 U/min(rpm)

x 0

Արտիկուլ: 57091111

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական լարում 230 V/AC
  • Պահանջվող հզորություն 2000 W
  • Մաքս․ անգործ արագությունը 1-ին փոխանցում 900 պտտ./րոպե(rpm)
  • Մաքս․ անգործ արագությունը 2-րդ փոխանցում 2180 U/min(rpm)
  • Մաքս․ անգործ արագությունը 3-րդ փոխանցում 4290 U/min(rpm)
  • Մին․/մաքս․ գայլիկոնման տրամագիծը 1-ին փոխանցում, թաց 55-132 մմ
  • Մին․/մաքս․ գայլիկոնման տրամագիծը 2-րդ փոխանցում, թաց 25-60 mm
  • Մին․/մաքս․ գայլիկոնման տրամագիծը 3-րդ փոխանցում, թաց 8-35 mm
  • Երկարությունը 445 մմ
  • Լայնությունը 300 մմ
  • Բարձրությունը 115 մմ
  • Սարքի զանգվածը 7.5 կգ
  • Լարի երկարությունը 3.3 մ
Specification

Core drill in aluminium housing with pistol grip

Strong motor with 3-speed gearbox and LED load display

Rapid drilling progress and perfect speed and infeed force adjustment to bore diameter

Electronic motor overload protection (EMPS)

If the drill becomes overloaded, the motor speed is electronically reduced six times to warn the operator. After the sixth overload, the drill automatically cuts out to protect the motor. Unlike with a thermal protection function, however, the drill can be switched on again immediately.

The machine spindle has a combined tool chuck with 1/2 inch internal and 1 1/4 inch male thread

Standard thread for smaller and larger drill bit diameters

Hose piece with water flow indicator included

Constant visual display of water supply for wet drilling

Integrated PRCD-S safety switch

  • Safety function for wet drilling
  • No additional leakage current box required

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ