Core drill DS130-T
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Անվանական լարում
Պահանջվող հզորություն
Մաքս․ անգործ արագությունը 1-ին փոխանցում
Մաքս․ անգործ արագությունը 2-րդ փոխանցում
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 57091121
Տեխնիկական բնութագիր
Core drill in aluminium housing with T-grip
Strong motor with 3-speed gearbox and LED load display
Rapid drilling progress and perfect speed and infeed force adjustment to bore diameter
Electronic motor overload protection (EMPS)
If the drill becomes overloaded, the motor speed is electronically reduced six times to warn the operator. After the sixth overload, the drill automatically cuts out to protect the motor. Unlike with a thermal protection function, however, the drill can be switched on again immediately.
The machine spindle has a combined tool chuck with 1/2 inch internal and 1 1/4 inch male thread
Standard thread for smaller and larger drill bit diameters
Hose piece with water flow indicator included
Constant visual display of water supply for wet drilling
Integrated PRCD-S safety switch
Նմանատիպ ապրանքներ